AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WERMA ITALIA SRL - WRA14095050 SIRENA MULTI-SUONO WM 32 SUONI 9-28VDC W - 14095050

WERMA ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di toni - 32

  • Volume - 115 dB

  • Tipo di corrente - DC

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tensione nominale - 28 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4049787028520

Codice prodotto

WRA14095050

Cod. produttore

14095050

Produttore

WRA

Numero di toni:

32

Volume:

115 dB

Tipo di corrente:

DC

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

28 V

Grado di protezione (IP):

IP65

Materiale (del corpo):

Plastica

Corrente assorbita:

0.12 A

Mehrtonsirene mit einstellbaren Tönen und Lautstärke 32 Töne für verschiedenste Einsatzfälle einstellbar Einstellbare Lautstärke bis zu 115 dB Bei der Niedervoltversion sind 2 Töne extern ansteuerbar