AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WERMA ITALIA SRL - WRA14015060 SIRENA MULTI-SUONO WM 32 SUONI 115-230VA - 14015060

WERMA ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di toni - 32

  • Volume - 115 dB

  • Tipo di corrente - AC

  • Colore del corpo - Rosso

  • Tensione nominale - 230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4049787028513

Codice prodotto

WRA14015060

Cod. produttore

14015060

Produttore

WRA

Numero di toni:

32

Volume:

115 dB

Tipo di corrente:

AC

Colore del corpo:

Rosso

Tensione nominale:

230 V

Grado di protezione (IP):

IP65

Materiale (del corpo):

Plastica

Corrente assorbita:

0.04 A

Mehrtonsirene mit einstellbaren Tönen und Lautstärke 32 Töne für verschiedenste Einsatzfälle einstellbar Einstellbare Lautstärke bis zu 115 dB Bei der Niedervoltversion sind 2 Töne extern ansteuerbar