WERMA ITALIA SRL - WRA13900055 SIRENA MULTI-SUONO WM 32 SUONI 9-60VDC R - 13900055

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di toni - 32
Volume - 105 dB
Tipo di corrente - DC
Colore del corpo - Rosso
Tensione nominale - 60 V
Confezione
1 PZ
EAN
4049787000137
Codice prodotto
WRA13900055
Cod. produttore
13900055
Produttore
WRA
Numero di toni:
32
Volume:
105 dB
Tipo di corrente:
DC
Colore del corpo:
Rosso
Tensione nominale:
60 V
Grado di protezione (IP):
IP66
Materiale (del corpo):
Plastica
Corrente assorbita:
0.015 A
Robuste Mehrtonsirene mit einstellbarer Lautstärke und Tönen Lautstärke anwendungsspezifisch bis 105 dB einstellbar 32 Töne für die verschiedensten Einsatzfälle 2 Töne extern ansteuerbar (24 V) Hohe Schutzart IP 66