WERMA ITALIA SRL - WRA12320055 SIRENA ELETTRONICA WM ALTERNANTE 24VDC B - 12320055

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Volume - 105 dB
Tipo di corrente - DC
Colore del corpo - Nero
Tensione nominale - 24 V
Grado di protezione (IP) - IP54
Confezione
1 PZ
EAN
4049787000250
Codice prodotto
WRA12320055
Cod. produttore
12320055
Produttore
WRA
Volume:
105 dB
Tipo di corrente:
DC
Colore del corpo:
Nero
Tensione nominale:
24 V
Grado di protezione (IP):
IP54
Materiale (del corpo):
Plastica
Corrente assorbita:
0.1 A
Kompakte, elektronische Kleinsirene für vielfältige Anwendungen Aufmerksamkeitsstarke Signalisierung