WERMA ITALIA SRL - WRA11948315 RONZATORE ELETTRONICO WM CONT/IMPULSI 24 - 11948315

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 24 V
Tipo di corrente - AC / DC
Corrente assorbita - 0.02 A
Grado di protezione (IP) - IP33
Volume - 90 dB
Confezione
1 PZ
EAN
2000002391500
Codice prodotto
WRA11948315
Cod. produttore
11948315
Produttore
WRA
Tensione nominale:
24 V
Tipo di corrente:
AC / DC
Corrente assorbita:
0.02 A
Grado di protezione (IP):
IP33
Volume:
90 dB
Materiale (del corpo):
Plastica
Classe di qualità materiale dell'alloggiamento:
Altri
Trattamento superficie (corpo):
Altri
Colore del corpo:
Grigio
Tipo di tono:
Tono a impulsi
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Trasformatore incorporato:
no