WERMA ITALIA SRL - WRA11000067 SIRENA MULTI-SUONO EM 8 SUONI 115VAC BK - 11000067

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di toni - 8
Colore del corpo - Nero
Materiale (del corpo) - Plastica
Volume - 100 dB
Tensione nominale - 115 V
Confezione
1 PZ
EAN
2000003162499
Codice prodotto
WRA11000067
Cod. produttore
11000067
Produttore
WRA
Numero di toni:
8
Colore del corpo:
Nero
Materiale (del corpo):
Plastica
Volume:
100 dB
Tensione nominale:
115 V
Grado di protezione (IP):
IP65
Tipo di protezione (NEMA):
4X
Tipo di corrente:
AC
Corrente assorbita:
0.04 A