AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI9918950000 VT - 9918950000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI9918950000 VT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione misurabile - 6...400 V

  • Indicatore di tensione - LED

  • Tipo di test - 2 poli

  • Sequenzimetro (Indicatore di sequenza di fase) - no

  • Test di continuità - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4032248405831

Codice prodotto

WEI9918950000

Cod. produttore

9918950000

Produttore

WEI

Tensione misurabile:

6...400 V

Indicatore di tensione:

LED

Tipo di test:

2 poli

Sequenzimetro (Indicatore di sequenza di fase):

no

Test di continuità:

no

Rilevatore di tensione senza contatto:

no

Categoria del circuito di misura:

CAT III (uso con carichi di potenza)

Carico interno (per test RCD):

no

Carico commutabile:

no

Strumento a polo singolo per il rilevamento della fase:

Display LC retroilluminato:

no

Memoria misura più recente (HOLD):

no

Illuminazione del punto di misurazione:

no

Puntali con calotte di protezione:

no

Tester per la misura della tensione per verificare l'assenza di tensione.