AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI9918090000 SLICER NO 28 TOP - 9918090000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI9918090000 SLICER NO 28 TOP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 170 mm

  • Isolato -

  • Profondità di intaglio regolabile - no

  • Con tacca spelacavi -

  • Lunghezza di spelatura regolabile -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4032248359202

Codice prodotto

WEI9918090000

Cod. produttore

9918090000

Produttore

WEI

Lunghezza:

170 mm

Isolato:

Profondità di intaglio regolabile:

no

Con tacca spelacavi:

Lunghezza di spelatura regolabile:

Taglio a spirale:

no

Taglio longitudinale:

Taglio tondo:

no

Modello dell'impugnatura:

A un componente

Isolamento 1000 V:

no

Rivestimento della maniglia:

Impugnatura in plastica

Testato ESD:

no

Peso:

100 g

Utensile spellafili con auto-regolazione automatica per la spellatura precisa e veloce dei conduttori.