WEIDMULLER - WEI9538090000 WTD 6 SL - 9538090000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.5...6 mm²
Corrente nominale In - 41 A
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Colore - Beige
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Confezione
50 PZ
EAN
4008190574970
Codice prodotto
WEI9538090000
Cod. produttore
9538090000
Produttore
WEI
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.5...6 mm²
Corrente nominale In:
41 A
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Colore:
Beige
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.5...6 mm²
Numero di punti di serraggio per piano:
2
Tensione nominale:
630 V
Sezionamento longitudinale:
Nessuno
Altezza:
82.7 mm
Sezionamento trasversale:
Nessuno
Larghezza:
7.9 mm
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
6...6 mm²
Numero di piani:
1
Necessaria piastra di chiusura:
sì
Temperatura di esercizio:
-50...120 °C
Profondità:
50 mm
Piani ponticellati internamente:
no
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Con presa di prova integrata:
sì


