AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI9537680000 SIHA STRAP - 9537680000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI9537680000 SIHA STRAP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Altri

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Materiale del corpo isolante - Altri

  • Larghezza - 5 mm

  • Temperatura di esercizio - -50...120 °C

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4032248183920

Codice prodotto

WEI9537680000

Cod. produttore

9537680000

Produttore

WEI

Colore:

Altri

Metodo di montaggio:

Altri

Materiale del corpo isolante:

Altri

Larghezza:

5 mm

Temperatura di esercizio:

-50...120 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Supporto per l'installazione di un fusibile per morsetti.