AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI9537480000 WDU 10 SL

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI9537480000 WDU 10 SL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 1...6 mm²

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite

  • Corrente nominale In - 57 A

  • Colore - Beige

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 1.5...10 mm²

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4008190028626

Codice prodotto

WEI9537480000

Cod. produttore

9537480000

Produttore

WEI

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

1...6 mm²

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Corrente nominale In:

57 A

Colore:

Beige

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

1.5...10 mm²

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

1.5...10 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

1.5...10 mm²

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione a vite

Numero di piani:

1

Numero di punti di serraggio per piano:

2

Tensione nominale:

630 V

Piani ponticellati internamente:

no

Necessaria piastra di chiusura:

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Larghezza:

9.9 mm

Altezza:

60 mm

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Temperatura di esercizio:

-60...130 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Profondità:

46.25 mm

Adatto a materiale conduttore:

Rame

Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.