AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI9445140000 RSM-16 FOR 1CO S

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI9445140000 RSM-16 FOR 1CO S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Connessione a vite

  • Numero di poli - 20

  • Tensione nominale - 250 V

  • Tipo collegamento elettrico, lato PLC - Altri

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4032248252848

Codice prodotto

WEI9445140000

Cod. produttore

9445140000

Produttore

WEI

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

Connessione a vite

Numero di poli:

20

Tensione nominale:

250 V

Tipo collegamento elettrico, lato PLC:

Altri

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Grado di inquinamento:

2

Profondità:

75 mm

Larghezza:

263 mm

Altezza:

109 mm

Modulo di interfaccia tipo/modello Weidmuller 9445140000 - RSM-16 FOR 1CO S