AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI9427460000 MG KIT CA 600 - 9427460000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI9427460000 MG KIT CA 600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Indicazione / Visualizzazione - Digitale

  • Selezione di campo - Manuale

  • Tensione di prova nominale 1000 V - no

  • Con misurazione della temperatura -

  • Misura della capacità -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4032248406197

Codice prodotto

WEI9427460000

Cod. produttore

9427460000

Produttore

WEI

Indicazione / Visualizzazione:

Digitale

Selezione di campo:

Manuale

Tensione di prova nominale 1000 V:

no

Con misurazione della temperatura:

Misura della capacità:

Misura della frequenza:

Tensione di prova nominale 100 V:

no

Tensione di prova nominale 500 V:

no

Tensione di prova nominale 10 V:

no

Tensione di prova nominale 50 V:

no

Tensione di prova nominale 250 V:

no

I multimetri sono in grado di misurare numerose grandezze. Ogni strumento può essere utilizzato, come prestazione standard, per misurare tensione, resistenza, passaggio della corrente e per il test dei diodi. I multimetri singoli presentano inoltre opzioni di misurazione aggiuntive.