WEIDMULLER - WEI9204600000 WZTE 20 LR - 9204600000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 300 mm
Larghezza - 280 mm
Profondità - 60 mm
Colore - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4032248671397
Codice prodotto
WEI9204600000
Cod. produttore
9204600000
Produttore
WEI
Altezza:
300 mm
Larghezza:
280 mm
Profondità:
60 mm
Colore:
Altri
Borsa portautensili per il trasporto di utensili di crimpatura per capicorda, connettori e terminali con inserti intercambiabili.


