AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI9202880000 H2,5/24 XS BL

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI9202880000 H2,5/24 XS BL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 2.5 mm²

  • Lunghezza della superficie di contatto - 14.5 mm

  • Colore - Blu

  • Isolato -

  • Confezionati su striscia continua - no

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4032248517954

Codice prodotto

WEI9202880000

Cod. produttore

9202880000

Produttore

WEI

Sezione nominale:

2.5 mm²

Lunghezza della superficie di contatto:

14.5 mm

Colore:

Blu

Isolato:

Confezionati su striscia continua:

no

Materiale dell'isolante:

PP (Polipropilene)

Dimensioni AWG:

14

Superficie:

Stagnato

Per cavi resistenti al cortocircuito:

Privo di alogeni:

Materiale:

Rame

Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.