WEIDMULLER - WEI9200350000 LIS 2,5M3 V - 9200350000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore dell'isolante - Blu
Modello - Versione standard
Tipo di connessione - Connettore terminale
Materiale - Rame
Superficie - Stagnato
Confezione
100 PZ
EAN
4032248410170
Codice prodotto
WEI9200350000
Cod. produttore
9200350000
Produttore
WEI
Colore dell'isolante:
Blu
Modello:
Versione standard
Tipo di connessione:
Connettore terminale
Materiale:
Rame
Superficie:
Stagnato
Connettori per cavi con boccola in rame a forcella e imbuto di inserimento a forma di cono.


