WEIDMULLER - WEI9200320000 LIS 1,5M5 V - 9200320000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore dell'isolante - Rosso
Modello - Versione standard
Tipo di connessione - Connettore terminale
Materiale - Rame
Superficie - Stagnato
Confezione
100 PZ
EAN
4032248410149
Codice prodotto
WEI9200320000
Cod. produttore
9200320000
Produttore
WEI
Colore dell'isolante:
Rosso
Modello:
Versione standard
Tipo di connessione:
Connettore terminale
Materiale:
Rame
Superficie:
Stagnato
Connettori per cavi con boccola in rame a forcella e imbuto di inserimento a forma di cono.


