AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI9046380000 FRZ S 200 - 9046380000

WEIDMULLER
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Lineare

  • Lunghezza - 200 mm

  • Isolato -

  • Modello dell'impugnatura - Altri

  • Peso - 190 g

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4032248357697

Codice prodotto

WEI9046380000

Cod. produttore

9046380000

Produttore

WEI

Forma:

Lineare

Lunghezza:

200 mm

Isolato:

Modello dell'impugnatura:

Altri

Peso:

190 g

Adatto per fibra ottica:

no

Con taglienti laterali:

Forgiato:

Con funzione spelacavi:

no

Modello antiscintilla:

Isolamento 1000 V:

Protezione antiurto:

no

Superficie di presa:

Liscio

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Cromato

Rivestimento della maniglia:

Impugnatura in plastica

Pinza a becco d'oca