WEIDMULLER - WEI9037390000 H0,5/16D ZH W - 9037390000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 0.5 mm²
Tipo di costruzione - Terminale a bussola per doppio cavo
Lunghezza della superficie di contatto - 10 mm
Colore - Bianco
Isolato - sì
Confezione
500 PZ
EAN
4008190492878
Codice prodotto
WEI9037390000
Cod. produttore
9037390000
Produttore
WEI
Sezione nominale:
0.5 mm²
Tipo di costruzione:
Terminale a bussola per doppio cavo
Lunghezza della superficie di contatto:
10 mm
Colore:
Bianco
Isolato:
sì
Confezionati su striscia continua:
no
Materiale dell'isolante:
PP (Polipropilene)
Dimensioni AWG:
20
Superficie:
Stagnato
Per cavi resistenti al cortocircuito:
no
Materiale:
Rame


