AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI9036240000 H120,0/32 - 9036240000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI9036240000 H120,0/32

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 120 mm²

  • Lunghezza della superficie di contatto - 32 mm

  • Isolato - no

  • Confezionati su striscia continua - no

  • Dimensioni AWG - Altri

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4032248068036

Codice prodotto

WEI9036240000

Cod. produttore

9036240000

Produttore

WEI

Sezione nominale:

120 mm²

Lunghezza della superficie di contatto:

32 mm

Isolato:

no

Confezionati su striscia continua:

no

Dimensioni AWG:

Altri

Superficie:

Stagnato

Per cavi resistenti al cortocircuito:

no

Materiale:

Rame

Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.