WEIDMULLER - WEI9028460000 EINSATZ A8-1 CL55 - 9028460000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Terminali a bussola isolati - no
Terminali a bussola non isolati - no
Con fascetta - no
Con utensile - no
Connettori di testa non isolati - no
Confezione
100 PZ
EAN
4032248310029
Codice prodotto
WEI9028460000
Cod. produttore
9028460000
Produttore
WEI
Terminali a bussola isolati:
no
Terminali a bussola non isolati:
no
Con fascetta:
no
Con utensile:
no
Connettori di testa non isolati:
no
Capicorda a crimpare (colletto aperto) per conduttori in rame:
no
Capicorda a crimpare (colletto chiuso) per conduttori in rame:
no
Pressacavi:
no


