WEIDMULLER - WEI9028250000 H0,14/10T BR SV - 9028250000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 0.14 mm²
Lunghezza della superficie di contatto - 6 mm
Colore - Marrone
Isolato - sì
Confezionati su striscia continua - no
Confezione
500 PZ
EAN
4008190902018
Codice prodotto
WEI9028250000
Cod. produttore
9028250000
Produttore
WEI
Sezione nominale:
0.14 mm²
Lunghezza della superficie di contatto:
6 mm
Colore:
Marrone
Isolato:
sì
Confezionati su striscia continua:
no
Materiale dell'isolante:
PP (Polipropilene)
Dimensioni AWG:
26
Superficie:
Stagnato
Per cavi resistenti al cortocircuito:
no
Materiale:
Rame


