WEIDMULLER - WEI9025740000 H0,25/10 HBL - 9025740000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 0.25 mm²
Tipo di costruzione - Standard
Lunghezza della superficie di contatto - 6 mm
Colore - Blu
Isolato - sì
Confezione
500 PZ
EAN
4008190092054
Codice prodotto
WEI9025740000
Cod. produttore
9025740000
Produttore
WEI
Sezione nominale:
0.25 mm²
Tipo di costruzione:
Standard
Lunghezza della superficie di contatto:
6 mm
Colore:
Blu
Isolato:
sì
Confezionati su striscia continua:
no
Materiale dell'isolante:
PP (Polipropilene)
Dimensioni AWG:
24
Superficie:
Stagnato
Per cavi resistenti al cortocircuito:
no
Materiale:
Rame


