WEIDMULLER - WEI9019210000 H4,0/26D GR - 9019210000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 4 mm²
Tipo di costruzione - Standard
Lunghezza della superficie di contatto - 18 mm
Colore - Grigio
Isolato - sì
Confezione
100 PZ
EAN
4008190002336
Codice prodotto
WEI9019210000
Cod. produttore
9019210000
Produttore
WEI
Sezione nominale:
4 mm²
Tipo di costruzione:
Standard
Lunghezza della superficie di contatto:
18 mm
Colore:
Grigio
Isolato:
sì
Confezionati su striscia continua:
no
Materiale dell'isolante:
PP (Polipropilene)
Dimensioni AWG:
12
Superficie:
Stagnato
Per cavi resistenti al cortocircuito:
no
Materiale:
Rame


