WEIDMULLER - WEI9019100000 H1,0/16D R - 9019100000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 1 mm²
Tipo di costruzione - Standard
Lunghezza della superficie di contatto - 10 mm
Colore - Rosso
Isolato - sì
Confezione
500 PZ
EAN
4008190159986
Codice prodotto
WEI9019100000
Cod. produttore
9019100000
Produttore
WEI
Sezione nominale:
1 mm²
Tipo di costruzione:
Standard
Lunghezza della superficie di contatto:
10 mm
Colore:
Rosso
Isolato:
sì
Confezionati su striscia continua:
no
Materiale dell'isolante:
PP (Polipropilene)
Dimensioni AWG:
Altri
Superficie:
Stagnato
Per cavi resistenti al cortocircuito:
no
Materiale:
Rame


