WEIDMULLER - WEI9018590000 H4,0/22T ZH OR SV - 9018590000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 4 mm²
Tipo di costruzione - Terminale a bussola per doppio cavo
Lunghezza della superficie di contatto - 12 mm
Colore - Arancione
Isolato - sì
Confezione
100 PZ
EAN
4008190272654
Codice prodotto
WEI9018590000
Cod. produttore
9018590000
Produttore
WEI
Sezione nominale:
4 mm²
Tipo di costruzione:
Terminale a bussola per doppio cavo
Lunghezza della superficie di contatto:
12 mm
Colore:
Arancione
Isolato:
sì
Confezionati su striscia continua:
no
Materiale dell'isolante:
PP (Polipropilene)
Dimensioni AWG:
12
Superficie:
Stagnato
Per cavi resistenti al cortocircuito:
no
Privo di alogeni:
sì
Materiale:
Rame


