WEIDMULLER - WEI9011980000 STRIPAX PLUS 2.5 ZERT - 9011980000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione di spelatura - 0.5...2.5 mm²
Lunghezza - 210 mm
Isolato - sì
Profondità di intaglio regolabile - sì
Con tacca spelacavi - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4008190004613
Codice prodotto
WEI9011980000
Cod. produttore
9011980000
Produttore
WEI
Sezione di spelatura:
0.5...2.5 mm²
Lunghezza:
210 mm
Isolato:
sì
Profondità di intaglio regolabile:
sì
Con tacca spelacavi:
sì
Lunghezza di spelatura regolabile:
sì
Diametro di spelatura:
0.81...1.7 mm
Taglio a spirale:
no
Taglio longitudinale:
no
Taglio tondo:
no
Modello dell'impugnatura:
A un componente
Isolamento 1000 V:
no
Rivestimento della maniglia:
Impugnatura in plastica
Testato ESD:
no
Peso:
307 g


