AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI9009940000 ASI STRIPPING TOOL FOR TPE & PUR CABLE - 9009940000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI9009940000 ASI STRIPPING TOOL FOR TPE & PUR CABLE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 166 mm

  • Isolato -

  • Profondità di intaglio regolabile - no

  • Con tacca spelacavi - no

  • Lunghezza di spelatura regolabile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4032248363391

Codice prodotto

WEI9009940000

Cod. produttore

9009940000

Produttore

WEI

Lunghezza:

166 mm

Isolato:

Profondità di intaglio regolabile:

no

Con tacca spelacavi:

no

Lunghezza di spelatura regolabile:

no

Taglio a spirale:

no

Taglio longitudinale:

Taglio tondo:

no

Modello dell'impugnatura:

A un componente

Isolamento 1000 V:

no

Rivestimento della maniglia:

Impugnatura in plastica

Testato ESD:

no

Peso:

151 g

Utensile spellafili con auto-regolazione automatica per la spellatura precisa e veloce dei conduttori.