AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI9007040000 BATTERIE 12V F R UT1 UND UT2 - 9007040000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI9007040000 BATTERIE 12V F R UT1 UND UT2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 12 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4008190078058

Codice prodotto

WEI9007040000

Cod. produttore

9007040000

Produttore

WEI

Tensione nominale:

12 V

Il modulo batteria è realizzato con batterie Panasonic di alta qualità. Il modulo batteria presenta un sensore di temperatura per una migliore ricarica della batteria e una più lunga durata della stessa. Questo facilita la ricarica della batteria con compensazione della temperatura.