AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI9006230000 CTN 25 D5 - 9006230000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI9006230000 CTN 25 D5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per - Capicorda e connettori

  • Forma della matrice di crimpaggio - Esagonale

  • Sezione - 10...25 mm²

  • Modello / Funzionamento - Meccanico

  • Inserti intercambiabili - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4008190198459

Codice prodotto

WEI9006230000

Cod. produttore

9006230000

Produttore

WEI

Adatto per:

Capicorda e connettori

Forma della matrice di crimpaggio:

Esagonale

Sezione:

10...25 mm²

Modello / Funzionamento:

Meccanico

Inserti intercambiabili:

no

Sezione AWG da / a:

10...25

Lunghezza:

250 mm

Con dispositivo di blocco (per gli strumenti meccanici):

Numero di inserti in dotazione:

0

Con ritorno automatico:

Utensile per la crimpatura di terminali, contatti o capicorda su conduttori spellati.