AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI9006220000 CTN 25 D4 - 9006220000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI9006220000 CTN 25 D4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per - Capicorda e connettori

  • Forma della matrice di crimpaggio - Altri

  • Sezione - 10...25 mm²

  • Modello / Funzionamento - Meccanico

  • Inserti intercambiabili - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4008190198633

Codice prodotto

WEI9006220000

Cod. produttore

9006220000

Produttore

WEI

Adatto per:

Capicorda e connettori

Forma della matrice di crimpaggio:

Altri

Sezione:

10...25 mm²

Modello / Funzionamento:

Meccanico

Inserti intercambiabili:

no

Con dispositivo di blocco (per gli strumenti meccanici):

Numero di inserti in dotazione:

0

Con ritorno automatico:

Utensile per la crimpatura di terminali, contatti o capicorda su conduttori spellati.