WEIDMULLER - WEI9005810000 H0,5/14 OR BD GSP - 9005810000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 0.5 mm²
Tipo di costruzione - Standard
Lunghezza della superficie di contatto - 8 mm
Colore - Arancione
Isolato - sì
Confezione
5000 PZ
EAN
4008190275877
Codice prodotto
WEI9005810000
Cod. produttore
9005810000
Produttore
WEI
Sezione nominale:
0.5 mm²
Tipo di costruzione:
Standard
Lunghezza della superficie di contatto:
8 mm
Colore:
Arancione
Isolato:
sì
Confezionati su striscia continua:
sì
Materiale dell'isolante:
PP (Polipropilene)
Dimensioni AWG:
20
Superficie:
Stagnato
Per cavi resistenti al cortocircuito:
no
Materiale:
Rame


