AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI9005160000 H6,0/23T ZH GN SV

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI9005160000 H6,0/23T ZH GN SV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 6 mm²

  • Tipo di costruzione - Terminale a bussola per doppio cavo

  • Lunghezza della superficie di contatto - 12 mm

  • Colore - Verde

  • Isolato -

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4008190482749

Codice prodotto

WEI9005160000

Cod. produttore

9005160000

Produttore

WEI

Sezione nominale:

6 mm²

Tipo di costruzione:

Terminale a bussola per doppio cavo

Lunghezza della superficie di contatto:

12 mm

Colore:

Verde

Isolato:

Confezionati su striscia continua:

no

Materiale dell'isolante:

PP (Polipropilene)

Dimensioni AWG:

10

Superficie:

Stagnato

Per cavi resistenti al cortocircuito:

no

Privo di alogeni:

Materiale:

Rame

Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.