AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI9004320000 H1,0/14 GE BD

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI9004320000 H1,0/14 GE BD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 1 mm²

  • Tipo di costruzione - Standard

  • Lunghezza della superficie di contatto - 8 mm

  • Colore - Giallo

  • Isolato -

Confezione

  • 500 PZ

EAN

4008190167523

Codice prodotto

WEI9004320000

Cod. produttore

9004320000

Produttore

WEI

Sezione nominale:

1 mm²

Tipo di costruzione:

Standard

Lunghezza della superficie di contatto:

8 mm

Colore:

Giallo

Isolato:

Confezionati su striscia continua:

no

Materiale dell'isolante:

PP (Polipropilene)

Dimensioni AWG:

Altri

Superficie:

Stagnato

Per cavi resistenti al cortocircuito:

no

Materiale:

Rame

Con collare isolante siglabile:

no

Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.