AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI9004130000 H6,0/18

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI9004130000 H6,0/18

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 6 mm²

  • Tipo di costruzione - Standard

  • Lunghezza della superficie di contatto - 18 mm

  • Isolato - no

  • Confezionati su striscia continua - no

Confezione

  • 500 PZ

EAN

4008190143626

Codice prodotto

WEI9004130000

Cod. produttore

9004130000

Produttore

WEI

Sezione nominale:

6 mm²

Tipo di costruzione:

Standard

Lunghezza della superficie di contatto:

18 mm

Isolato:

no

Confezionati su striscia continua:

no

Dimensioni AWG:

10

Superficie:

Stagnato

Per cavi resistenti al cortocircuito:

no

Materiale:

Rame

Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.