WEIDMULLER - WEI9002660000 KT 12


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello / Funzionamento - Meccanico a una mano
Lunghezza complessiva - 63.5 mm
Testa di taglio intercambiabile - no
Isolato - sì
Isolamento 1000 V - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4008190181970
Codice prodotto
WEI9002660000
Cod. produttore
9002660000
Produttore
WEI
Modello / Funzionamento:
Meccanico a una mano
Lunghezza complessiva:
63.5 mm
Testa di taglio intercambiabile:
no
Isolato:
sì
Isolamento 1000 V:
sì
Con funzione spelacavi:
no
Modello dell'impugnatura:
Altri