WEIDMULLER - WEI9002650000 KT 8 - 9002650000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello / Funzionamento - Meccanico a una mano
Adatto per cavi di diametro massimo - 8 mm
Lunghezza complessiva - 65.5 mm
Testa di taglio intercambiabile - no
Adatto per corde d'acciaio trecciato - no
Confezione
1 PZ
EAN
4008190020163
Codice prodotto
WEI9002650000
Cod. produttore
9002650000
Produttore
WEI
Modello / Funzionamento:
Meccanico a una mano
Adatto per cavi di diametro massimo:
8 mm
Lunghezza complessiva:
65.5 mm
Testa di taglio intercambiabile:
no
Adatto per corde d'acciaio trecciato:
no
Isolato:
sì
Isolamento 1000 V:
sì
Con funzione spelacavi:
no


