AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI8978580000 CBX200 USB

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI8978580000 CBX200 USB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 5...5 V

  • Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz - 0...0 V

  • Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz - 0...0 V

  • Numero di uscite digitali - 0

  • Numero di ingressi digitali - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4032248813759

Codice prodotto

WEI8978580000

Cod. produttore

8978580000

Produttore

WEI

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

5...5 V

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

0...0 V

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

0...0 V

Numero di uscite digitali:

0

Numero di ingressi digitali:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS232:

1

Numero di interfacce hardware seriali RS422:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS485:

0

Con display:

no

Possibilità di montaggio frontale:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

SIL secondo IEC 61508:

Nessuno

IO-link master:

no

Grado di protezione (IP):

Altri

Possibilità di montaggio su guida:

no

Possibilità di montaggio a parete / diretto:

no

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Altri

Adattatore di configurazione USB per la configurazione del PC e la calibrazione di convertitori separatori di segnali universali.