WEIDMULLER - WEI8951140000 TOS 110VDC/230VAC 0,1A - 8951140000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di ingresso - 88...132 V
Tipo di tensione in ingresso - DC
Tensione di uscita - 24...230 V
Tipo di tensione di uscita - AC
Corrente nominale di impiego Ie - 0.1 A
Confezione
10 PZ
EAN
4032248741915
Codice prodotto
WEI8951140000
Cod. produttore
8951140000
Produttore
WEI
Tensione di ingresso:
88...132 V
Tipo di tensione in ingresso:
DC
Tensione di uscita:
24...230 V
Tipo di tensione di uscita:
AC
Corrente nominale di impiego Ie:
0.1 A
Con indicazione LED:
sì
Tipo di uscita digitale:
Altri


