AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI8951090000 TOP 230VAC/48VDC 0,5A - 8951090000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI8951090000 TOP 230VAC/48VDC 0,5A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di ingresso - 184...253 V

  • Tipo di tensione in ingresso - AC

  • Tensione di uscita - 5...48 V

  • Tipo di tensione di uscita - DC

  • Corrente nominale di impiego Ie - 0.5 A

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4032248741861

Codice prodotto

WEI8951090000

Cod. produttore

8951090000

Produttore

WEI

Tensione di ingresso:

184...253 V

Tipo di tensione in ingresso:

AC

Tensione di uscita:

5...48 V

Tipo di tensione di uscita:

DC

Corrente nominale di impiego Ie:

0.5 A

Con indicazione LED:

Tipo di uscita digitale:

Transistor

Fotoaccoppiatore tipo/modello Weidmuller 8951090000 - TOP 230VAC 48VDC 0 5A