WEIDMULLER - WEI8950970000 TOP 12VDC/48VDC 0,5A - 8950970000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di ingresso - 9.6...14.4 V
Tipo di tensione in ingresso - DC
Tensione di uscita - 5...48 V
Tipo di tensione di uscita - DC
Corrente nominale di impiego Ie - 0.5 A
Confezione
10 PZ
EAN
4032248742332
Codice prodotto
WEI8950970000
Cod. produttore
8950970000
Produttore
WEI
Tensione di ingresso:
9.6...14.4 V
Tipo di tensione in ingresso:
DC
Tensione di uscita:
5...48 V
Tipo di tensione di uscita:
DC
Corrente nominale di impiego Ie:
0.5 A
Con indicazione LED:
sì
Tipo di uscita digitale:
Transistor



