AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI8950910000 TOS 12VDC/48VDC 0,5A

WEIDMULLER
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di ingresso - 9.6...14.4 V

  • Tipo di tensione in ingresso - DC

  • Tensione di uscita - 5...48 V

  • Tipo di tensione di uscita - DC

  • Corrente nominale di impiego Ie - 0.5 A

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4032248741755

Codice prodotto

WEI8950910000

Cod. produttore

8950910000

Produttore

WEI

Tensione di ingresso:

9.6...14.4 V

Tipo di tensione in ingresso:

DC

Tensione di uscita:

5...48 V

Tipo di tensione di uscita:

DC

Corrente nominale di impiego Ie:

0.5 A

Con indicazione LED:

Tipo di uscita digitale:

Transistor

Rele a stato solido per commutare e amplificare segnali digitali. Il funzionamento del rele e senza usura e molto silenzioso. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.