WEIDMULLER - WEI8950720000 TOS 24VDC/48VDC 0,1A - 8950720000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di ingresso - 19.2...28.8 V
Tipo di tensione in ingresso - DC
Tensione di uscita - 5...48 V
Tipo di tensione di uscita - DC
Corrente nominale di impiego Ie - 0.1 A
Confezione
1 PZ
EAN
4032248742097
Codice prodotto
WEI8950720000
Cod. produttore
8950720000
Produttore
WEI
Tensione di ingresso:
19.2...28.8 V
Tipo di tensione in ingresso:
DC
Tensione di uscita:
5...48 V
Tipo di tensione di uscita:
DC
Corrente nominale di impiego Ie:
0.1 A
Con indicazione LED:
sì
Tipo di uscita digitale:
Transistor



