AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI8937990000 MOS 12-28VDC 100KHZ - 8937990000

WEIDMULLER
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di ingresso - 12...28 V

  • Tipo di tensione in ingresso - DC

  • Tensione di uscita - 19.6...28.8 V

  • Corrente nominale di impiego Ie - 0.05 A

  • Con indicazione LED -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4032248716227

Codice prodotto

WEI8937990000

Cod. produttore

8937990000

Produttore

WEI

Tensione di ingresso:

12...28 V

Tipo di tensione in ingresso:

DC

Tensione di uscita:

19.6...28.8 V

Corrente nominale di impiego Ie:

0.05 A

Con indicazione LED:

Tipo di uscita digitale:

Transistor

Relè a stato solido per commutare e amplificare segnali digitali. Il funzionamento del relè è senza usura e molto silenzioso. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.