WEIDMULLER - WEI8937830000 MOS 24VDC/12-300VDC 1A - 8937830000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di ingresso - 19.2...28.8 V
Tipo di tensione in ingresso - DC
Tensione di uscita - 12...300 V
Tipo di tensione di uscita - DC
Corrente nominale di impiego Ie - 1 A
Confezione
1 PZ
EAN
4032248716050
Codice prodotto
WEI8937830000
Cod. produttore
8937830000
Produttore
WEI
Tensione di ingresso:
19.2...28.8 V
Tipo di tensione in ingresso:
DC
Tensione di uscita:
12...300 V
Tipo di tensione di uscita:
DC
Corrente nominale di impiego Ie:
1 A
Con indicazione LED:
sì
Tipo di uscita digitale:
Altri



