AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI8924670000 VSPC RS485 2CH

WEIDMULLER
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale AC - 5...5 V

  • Tensione nominale DC - 5...5 V

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 2.5 kA

  • Tensione massima continuativa AC - 5 V

  • Tensione massima continuativa DC - 6.4 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4032248696314

Codice prodotto

WEI8924670000

Cod. produttore

8924670000

Produttore

WEI

Tensione nominale AC:

5...5 V

Tensione nominale DC:

5...5 V

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

2.5 kA

Tensione massima continuativa AC:

5 V

Tensione massima continuativa DC:

6.4 V

Corrente nominale di carico:

450 A

Livello di protezione filo conduttore/filo conduttore:

15 V

Livello di protezione filo-terra:

35 V

Livello di protezione Up (filo-terra):

35 V

Livello di protezione Up (filo-schermatura):

500 V

Frequenza:

113.6...113.6 MHz

Metodo di montaggio:

Su base per scaricatori

Collegamento 1:

Altri

Con dispositivo di controllo (Pro-Active-Control):

no

Con contatto di segnalazione a distanza:

no

Segnalazione su apparecchio:

Ottico

Versione antideflagrante:

Larghezza di montaggio:

17.8 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Dispositivo di protezione contro le sovratensioni per l'IT e la metrologia. Il dispositivo deve essere installato vicino al dispositivo da proteggere.