AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI8892670000 IE-XM-USB/USB-IP67 - 8892670000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI8892670000 IE-XM-USB/USB-IP67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 6

  • Tipo di connettore - Altri

  • Schermato -

  • Collegamento - Altri

  • Adatto per cavo tondo -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4032248641123

Codice prodotto

WEI8892670000

Cod. produttore

8892670000

Produttore

WEI

Categoria:

6

Tipo di connettore:

Altri

Schermato:

Collegamento:

Altri

Adatto per cavo tondo:

Adatto per conduttori rigidi:

Utensile speciale necessario:

no

Adatto per cavo piatto:

Colore:

Argento

Trasparente:

no

Giunti USB adatti all'uso in connettori IP67.