AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI8820710000 MCZ O TRAK 24.110VDC

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI8820710000 MCZ O TRAK 24.110VDC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di ingresso - 16.8...137.5 V

  • Tipo di tensione in ingresso - DC

  • Tensione di uscita - 5...137.5 V

  • Tipo di tensione di uscita - DC

  • Corrente nominale di impiego Ie - 0.25 A

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4032248522231

Codice prodotto

WEI8820710000

Cod. produttore

8820710000

Produttore

WEI

Tensione di ingresso:

16.8...137.5 V

Tipo di tensione in ingresso:

DC

Tensione di uscita:

5...137.5 V

Tipo di tensione di uscita:

DC

Corrente nominale di impiego Ie:

0.25 A

Con indicazione LED:

Tipo di uscita digitale:

Transistor

Relè a stato solido per commutare e amplificare segnali digitali. Il funzionamento del relè è senza usura e molto silenzioso. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.