WEIDMULLER - WEI8813110000 IE-P63 - 8813110000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Categoria - 6A (IEC)
Tipo di connettore - RJ45 8 (8)
Modello - Plug / Maschio
Schermato - sì
Collegamento - Crimpare
Confezione
10 PZ
EAN
4032248512867
Codice prodotto
WEI8813110000
Cod. produttore
8813110000
Produttore
WEI
Categoria:
6A (IEC)
Tipo di connettore:
RJ45 8 (8)
Modello:
Plug / Maschio
Schermato:
sì
Collegamento:
Crimpare
Adatto per cavo tondo:
sì
Adatto per conduttori rigidi:
sì
Utensile speciale necessario:
sì
Adatto per cavo piatto:
no
Trasparente:
sì


