AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI8771440000 JPTA 50MS 24VDC PNP M12

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI8771440000 JPTA 50MS 24VDC PNP M12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Altri

  • Range temporali - 0.05...0.05 s

  • Funzione ritardo all'eccitazione - no

  • Funzione ritardo alla diseccitazione -

  • Tensione nominale di comando Us DC - 18...30 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4032248439645

Codice prodotto

WEI8771440000

Cod. produttore

8771440000

Produttore

WEI

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Range temporali:

0.05...0.05 s

Funzione ritardo all'eccitazione:

no

Funzione ritardo alla diseccitazione:

Tensione nominale di comando Us DC:

18...30 V

Funzione circuito stella-triangolo:

no

Funzione generatore di impulsi:

no

Funzione intermittenza con inizio pausa, a tempo fisso:

no

Funzione passante all'eccitazione (temporizzato alla diseccitazione):

no

Funzione intermittenza con inizio impulso, a tempo fisso:

no

Controllo remoto possibile:

no

Funzione passante alla diseccitazione (temporizzato all’eccitazione):

no

Agganciabile a contattore:

no

Con uscita a semiconduttore:

Ciclo asimmetrico con inizio pausa, a tempo variabile:

no

Ciclo asimmetrico con inizio impulso, a tempo variabile:

no

Larghezza:

36 mm

Adatto solo per controllo remoto:

no

Profondità:

83 mm

Altezza:

14.4 mm

Numero di uscite ritardate con contatto NO:

1

Uscite con commutazione ritardata / non ritardata:

no

Completo di zoccolo:

no

Materiale dei contatti:

Ossido di argento e stagno (AgSnO2)

Tensione di alimentazione DC:

30...30 V

Tipo di tensione di esercizio:

DC

Grado di protezione (IP):

IP67

Relè temporizzato tipo/modello Weidmuller 8771440000 - JPTA 50MS 24VDC PNP M12